ローム Nチャンネル MOSFET650 V 20 A スルーホール パッケージTO-220FM 3 ピン

ローム Nチャンネル MOSFET650 V 20 A スルーホール パッケージTO-220FM 3 ピン - ROHM
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 20 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 650 V●シリーズ: R6520ENX●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 200 MΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 4V●最低ゲートしきい値電圧: 2V●最大パワー消費: 68 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: ±30 V●幅: 4.8mm●動作温度 Min: -55 ℃V●R6520ENXは、スイッチング用途に適した、低オン抵抗でスイッチングが高速のパワーMOSFETです。低オン抵抗 高速スイッチング速度 並列使用が容易 鉛フリーめっき
内容量
1袋(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02667406R6520ENX
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする