- 仕様
- ●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 20 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 650 V●シリーズ: R6520ENX●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 200 MΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 4V●最低ゲートしきい値電圧: 2V●最大パワー消費: 68 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: ±30 V●幅: 4.8mm●動作温度 Min: -55 ℃V●R6520ENXは、スイッチング用途に適した、低オン抵抗でスイッチングが高速のパワーMOSFETです。低オン抵抗 高速スイッチング速度 並列使用が容易 鉛フリーめっき