ローム Pチャンネル MOSFET60 V 1.5 A 表面実装 パッケージSOT-346 3 ピン
- 仕様
- ●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 1.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●シリーズ: RQ5L015SP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 360 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 3V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 1 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●動作温度 Max: +150 ℃mm●高さ: 0.95mm●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(25個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









