RQ5L015SPTL ローム Pチャンネル MOSFET60 V 1.5 A 表面実装 パッケージSOT-346 3 ピン ROHM 02668131

ローム Pチャンネル MOSFET60 V 1.5 A 表面実装 パッケージSOT-346 3 ピンRQ5L015SPTL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
02668131
品番
RQ5L015SPTL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 1.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●シリーズ: RQ5L015SP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 360 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 3V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 1 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●動作温度 Max: +150 ℃mm●高さ: 0.95mm●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする