ローム SMDレジスタ, 2010 (5025M), 4W GMR50HJBFKR027

ローム SMDレジスタ, 2010 (5025M), 4W GMR50HJBFKR027 - ROHM
仕様●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±1%●定格電力: 4W●ROHM の高出力低抵抗チップシャント抵抗器は、 TCR 特性に優れています。温度係数は 0 ℃ ~ +25 ℃です。高い放熱性抵抗値27mΩRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02667966GMR50HJBFKR027
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする