曜日別特売

ローム SMDレジスタ, 4mΩ, 2512(6432M), 2W PMR100HZPJV4L0

ローム SMDレジスタ, 4mΩ, 2512(6432M), 2W PMR100HZPJV4L0 - ROHM
仕様
●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2512(6432M)●許容差: ±5%●定格電力: 2W
抵抗値
4mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02668106PMR100HZPJV4L0
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする