曜日別特売
PMR100HZPJV4L0 ローム SMDレジスタ, 4mΩ, 2512(6432M), 2W PMR100HZPJV4L0 ROHM 02668106

ローム SMDレジスタ, 4mΩ, 2512(6432M), 2W PMR100HZPJV4L0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
02668106
品番
PMR100HZPJV4L0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
仕様
●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2512(6432M)●許容差: ±5%●定格電力: 2W
抵抗値
4mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする