ROHM
ローム SMDレジスタ, 5mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJU5L0
仕様
●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2512 (6432M)●許容差: ±5%●定格電力: 2W
抵抗値
5mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02667887
PMR100HZPJU5L0
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください