ROHM
ローム SMDレジスタ, 5mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJU5L0
PMR100HZPJU5L0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
02667887
品番
PMR100HZPJU5L0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2512 (6432M)●許容差: ±5%●定格電力: 2W
抵抗値
5mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応