曜日別特売

STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, 24-PinM48T12-70PC1

STマイクロ,  リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, 24-PinM48T12-70PC1 - STMicro
仕様●機能数: タイムキーパーSRAM●データ形式: D:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 16kbit●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PCDIP●ピン数: 24●寸法: 34.8×18.34×8.89mm●長さ: 34.8mm●幅: 18.34mm●高さ: 8.89mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: 0 ℃●STMicroelectronics TIMEKEEPER R SRAM パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。パッケージにはバッテリと水晶が組み込まれています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02668691M48T12-70PC1
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする