STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 3A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-201AD 1.7V

STマイクロ,  高電圧 整流ダイオード, 3A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-201AD 1.7V - STMicro
仕様●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201AD●最大連続 順方向電流: 3A●ピーク逆繰返し電圧: 600V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: 高電圧●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 1.7V●1チップ当たりのエレメント数: 1●ピーク逆回復時間: 30ns●直径: 5.3mm●STTH3R06 は、 ST Turbo 2 600 V 技術を使用しており、スイッチング電源、インバータ、及びフリーホイーリングダイオードとしての使用に特に適しています。超高速スイッチング 低熱抵抗 低順方向電圧降下 低漏洩電流(白金ドーピング)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02667686STTH3R06
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする