STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 30A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-247 2.9V

STマイクロ,  高電圧 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 30A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-247 2.9V - STMicro
仕様●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-247●最大連続 順方向電流: 30A●ピーク逆繰返し電圧: 600V●ダイオード構成: コモンカソードペア2組●整流タイプ: 高電圧●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 3●最大順方向降下電圧: 2.9V●1チップ当たりのエレメント数: 2●ピーク逆回復時間: 50nsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02667571STTH30R06CW
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする