STマイクロ, トライアック, 800V, 4A, 3-Pin DPAK (TO-252)
- 仕様
- ●定格平均オン電流: 4A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DPAK (TO-252)●最大ゲートトリガー電流: 10mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 32A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 20mA●寸法: 6.73×6.22×2.4mm●長さ: 6.73mm●幅: 6.22mm●高さ: 2.4mm●繰返しピークオフステート電流: 0.5mA●過電圧保護ACスイッチトライアック、ACSTシリーズ、STMicroelectronics. ACSTシリーズは、交流(AC)用の静止型スイッチ半導体です。 高い誘導負荷のスイッチ / オフ機能を持つ、駆動しやすく感度の高いゲートを搭載したデバイスです。 トライアック構造に、誘導オフエネルギーを吸収し過渡過電圧に耐える、高電圧クランプデバイスを埋め込んでいます。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









