曜日別特売
ACST410-8BTR STマイクロ,  トライアック, 800V, 4A, 3-Pin DPAK (TO-252) STMicro 02667485

STマイクロ, トライアック, 800V, 4A, 3-Pin DPAK (TO-252)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02667485
品番
ACST410-8BTR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
仕様
●定格平均オン電流: 4A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DPAK (TO-252)●最大ゲートトリガー電流: 10mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 32A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 20mA●寸法: 6.73×6.22×2.4mm●長さ: 6.73mm●幅: 6.22mm●高さ: 2.4mm●繰返しピークオフステート電流: 0.5mA●過電圧保護ACスイッチトライアック、ACSTシリーズ、STMicroelectronics. ACSTシリーズは、交流(AC)用の静止型スイッチ半導体です。 高い誘導負荷のスイッチ / オフ機能を持つ、駆動しやすく感度の高いゲートを搭載したデバイスです。 トライアック構造に、誘導オフエネルギーを吸収し過渡過電圧に耐える、高電圧クランプデバイスを埋め込んでいます。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする