STマイクロ, トライアック, 600V, 40A, 3-Pin TOP3

STマイクロ,  トライアック, 600V, 40A, 3-Pin TOP3 - STMicro
仕様●定格平均オン電流: 40A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TOP3●最大ゲートトリガー電流: 100mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 420A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 80mA●寸法: 15.5×4.6×12.85mm●長さ: 15.5mm●幅: 4.6mm●高さ: 12.85mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02669086BTA41-600BRG
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする