STマイクロ, 電流検出アンプ, 5 V、9 V、12 V、15 V、18 V, 5-Pin SOT-23
- 仕様
- ●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 5 V、9 V、12 V、15 V、18 V●最小CMRR: 90dB●回路数: 1●最大供給電流: 0.3 mA●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●寸法: 3×1.75×1.3mm●高さ: 1.3mm●長さ: 3mm●動作供給電圧 Max: 24 V●動作温度 Max: +125 ℃mm●STMicroelectronics 電流センスアンプ. 回路内の電流の正確な検出は、アプリケーションの安全性を向上させるために重要です。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ











![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









