TSC101AILT STマイクロ,  電流検出アンプ, 5 V、9 V、12 V、15 V、18 V, 5-Pin SOT-23 STMicro 02668806

STマイクロ, 電流検出アンプ, 5 V、9 V、12 V、15 V、18 V, 5-Pin SOT-23TSC101AILT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02668806
品番
TSC101AILT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
¥559,800
仕様
●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 5 V、9 V、12 V、15 V、18 V●最小CMRR: 90dB●回路数: 1●最大供給電流: 0.3 mA●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●寸法: 3×1.75×1.3mm●高さ: 1.3mm●長さ: 3mm●動作供給電圧 Max: 24 V●動作温度 Max: +125 ℃mm●STMicroelectronics 電流センスアンプ. 回路内の電流の正確な検出は、アプリケーションの安全性を向上させるために重要です。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする