仕様●機能数: バッテリバックアップ、カレンダー、チップの選択解除、切り替え、書き込み保護●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 8192B●バスタイプ: パラレル●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PCDIP●ピン数: 28●寸法: 39.88×18.34×8.89mm●長さ: 39.88mm●幅: 18.34mm●高さ: 8.89mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: 0 ℃●STMicroelectronics TIMEKEEPER R SRAM パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。パッケージにはバッテリと水晶が組み込まれています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個