曜日別特売

STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 30A, 1000V 表面実装, 4-Pin ISOTOP 2V

STマイクロ,  高電圧 整流ダイオード, 30A, 1000V 表面実装, 4-Pin ISOTOP 2V - STMicro
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: ISOTOP●最大連続 順方向電流: 30A●ピーク逆繰返し電圧: 1000V●整流タイプ: 高電圧●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 4●最大順方向降下電圧: 2V●1チップ当たりのエレメント数: 2●ピーク逆回復時間: 100ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02668675STTH6110TV2
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする