STMicro
STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 30A, 1000V 表面実装, 4-Pin ISOTOP 2V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02668675
品番
STTH6110TV2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: ISOTOP●最大連続 順方向電流: 30A●ピーク逆繰返し電圧: 1000V●整流タイプ: 高電圧●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 4●最大順方向降下電圧: 2V●1チップ当たりのエレメント数: 2●ピーク逆回復時間: 100ns
RoHS指令(10物質対応)
対応