STマイクロ, SRAM 64kbit, 8 k x 8ビット, 28-Pin M48Z58-70PC1

STマイクロ, SRAM 64kbit, 8 k x 8ビット, 28-Pin M48Z58-70PC1 - STMicro
仕様
●メモリサイズ: 64kbit●構成: 8 k x 8ビット●ワード数: 8k●1ワード当たりのビット数: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 70ns●アドレスバス幅: 13bit●クロック周波数: 1MHz●ローパワー: あり●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PCDIP●ピン数: 28●寸法: 39.88×18.34×8.89mm●動作供給電圧 Max: 5.5 Vmm●長さ: 39.88mm●ZEROPOWERR SRAM、STMicroelectronics. ZEROPOWERR不揮発性RAMは、低消費電力のSRAMをパワーフェイル制御回路及び長寿命リチウムバッテリと一体化した製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(12個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02668971M48Z58-70PC1
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする