- 仕様
- ●メモリサイズ: 64kbit●構成: 8 k x 8ビット●ワード数: 8k●1ワード当たりのビット数: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 70ns●アドレスバス幅: 13bit●クロック周波数: 1MHz●ローパワー: あり●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PCDIP●ピン数: 28●寸法: 39.88×18.34×8.89mm●動作供給電圧 Max: 5.5 Vmm●長さ: 39.88mm●ZEROPOWERR SRAM、STMicroelectronics. ZEROPOWERR不揮発性RAMは、低消費電力のSRAMをパワーフェイル制御回路及び長寿命リチウムバッテリと一体化した製品です。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応