STMicro
STマイクロ, 整流器 / ショットキーダイオード, 8A, 1000V 表面実装 TO-220FPAC
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TO-220FPAC●最大連続 順方向電流: 8A●ピーク逆繰返し電圧: 1000V●1チップ当たりのエレメント数: 1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02667300
STTH810FP
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください