STMicroelectronics コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 5-Pin SOT-23
- 仕様
- ●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: オープンコレクタ●回路数: 1●標準応答時間: 0.3μs●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 3 → 28 V●寸法: 3×1.75×1.3mm●長さ: 3mm●幅: 1.75mm●高さ: 1.3mm●標準電圧ゲイン: 106.02 dB●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ

























