曜日別特売

STMicroelectronics コンパレータ, 3 V、5 V、9 V、12 V、15 V、18 V、24 V、28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC

STMicroelectronics コンパレータ, 3 V、5 V、9 V、12 V、15 V、18 V、24 V、28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC - STMicro
仕様
●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: オープンコレクタ●回路数: 2●標準応答時間: 1.3μs●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V、9 V、12 V、15 V、18 V、24 V、28 V●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●動作温度 Max: +70 ℃●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02668438LM393DT
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする