仕様●アクチュエータタイプ: ヒンジレバー●末端様式: はんだ●コンタクト定格電流: 5 A @ 250 V ac●接点構成: CO●IP保護等級: IP40●操作力: 0.59 N●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●コンタクト材質: 金、銀●機械的寿命: 5×10^6Operations●リリース力: 0.08N●動作温度範囲: -40 → +85℃●UL、CSA、ENEC. XCサブミニチュアマイクロスイッチ. 単極交換メカニズム 高電流モデル はんだ、クイックコネクト(2.8 mm)、基板取り付けモデル UL94V-0等級の難燃性ハウジング コンタクト定格: XCG: 6 A / XCF: 10 A @ 250 V ac 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(200個)