ステンレスレスねじなしパイプ

ステンレスレスねじなしパイプ - 電成興業
寸法(mm)4000内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02678746SNP019E-1.7919119
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
02678755SNP025E-2.84251.225
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
02678771SNP031E-3.68311.232
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
02678780SNP039E-4.4391.238
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
02678789SNP051E-5.92511.250.8
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
02678798SNP016E-2.45161.221.7
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
02678807SNP022E-3.84221.527.2
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
02678816SNP028E-4.84281.534
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02678825SNP036E-6.16361.542.7
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
22813790SNP019E【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1.7919119
オープン8,998
7,298
アウトレット
8,028(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする