電成興業
溶融亜鉛丸形ストレート
材質
鋳鉄
タイプ
厚鋼 HDZ
種類
直線2方出
寸法T(mm)
3
仕上
本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法A(Φmm)
寸法S(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02679297
M16SZ
18
40
28
89
16
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679306
M22SZ
20
40
35
89
22
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679315
M28SZ
20
44
42
100
29
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください