電成興業
ステンレスレスパイプ
寸法(mm)
4000
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02678841
SP019
2.62
最大14、最小12
19
1.5
19
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02678850
SP025
3.51
最大17、最小15
25
1.5
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02678859
SP031
4.56
最大19、最小17
31
1.5
32
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02678868
SP039
5.44
最大21、最小19
39
1.5
38
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02678877
SP051
7.36
最大24、最小22
51
1.5
50.8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02678886
SP063
9.28
最大27、最小25
63
1.5
63.5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02678895
SP075
14.8
最大30、最小28
75
2
76.3
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02678911
SP016
3.92
最大19、最小16
16
2
21.7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02678920
SP022
7.24
最大22、最小19
22
3
27.2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02678929
SP028
9.28
最大25、最小22
28
3
34
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02678938
SP036
11.9
最大28、最小25
36
3
42.7
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02678947
SP042
13.6
最大28、最小25
42
3
48.6
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02678956
SP054
17.2
最大32、最小28
54
3
60.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02678965
SP070
21.9
最大36、最小32
70
3
76.3
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02678981
SP082
25.7
最大40、最小36
82
3
89.1
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02678990
SP104
33.3
最大45、最小39
104
3
114.3
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください