電成興業
パイプエンドキャップ
材質
ポリエチレン
色
ワインレッド
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02679096
PEC092
1個
0.078
58.5
85
103
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679105
PEC104
1個
0.105
68
100.5
118
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679358
PEC019
1箱(100個)
0.002
18.5
14
21.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679367
PEC025
1箱(100個)
0.005
21.5
18.5
28.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679376
PEC031
1箱(50個)
0.007
25.5
24
35
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679385
PEC039
1箱(50個)
0.012
31.5
30.5
41
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679401
PEC051
1箱(30個)
0.016
33
44.5
53.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679410
PEC063
1箱(20個)
0.029
37
55
67
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679419
PEC075
1箱(10個)
0.04
48.5
65.5
78.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679428
PEC016
1箱(10個)
0.004
23
14
24
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679437
PEC022
1箱(10個)
0.006
25.5
19.5
29.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679446
PEC028
1箱(10個)
0.009
30
26
37
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679455
PEC036
1箱(10個)
0.017
37.5
33
45
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679471
PEC042
1箱(10個)
0.015
34
39
51
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679480
PEC054
1箱(10個)
0.026
38
51
64
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679489
PEC070
1箱(10個)
0.044
44
63.5
79
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679498
PEC082
1箱(10個)
0.058
45.5
76
92.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください