曜日別特売

パイプキャップ

パイプキャップ - 電成興業
材質ポリエチレンワインレッド内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02679507PC0190.0022021.518.9
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679516PC0250.0032527.625.2
オープン
559
615(税込)
10日以内出荷
返品不可
02679525PC0310.0062834.631.6
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679541PC0390.00629.84137.9
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする