電成興業
ねじなしコネクタ
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(kg)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
寸法S(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02679988
NK051
1個
アースビス:M5、トルクビス:2本
0.16
16.5
51.3
45.5
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679997
NK063
1個
アースビス:M5、トルクビス:2本
0.25
18.5
64.2
58.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680006
NK075
1個
アースビス:M5、トルクビス:2本
0.33
20.5
76.9
71
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680015
NK036
1個
トルクビス:2本
0.19
21
42.8
36.9
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680031
NK042
1個
トルクビス:2本
0.22
23
48.7
42.8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680040
NK054
1個
トルクビス:2本
0.33
25
60.6
54
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680049
NK070
1個
トルクビス:2本
0.45
25
76.2
69.6
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680058
NK082
1個
トルクビス:2本
0.63
27
88.9
82.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680067
NK092
1個
トルクビス:4本
0.8
30
102
93.7
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680076
NK104
1個
トルクビス:4本
0.95
30
115
106.4
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680478
NK019
1箱(10個)
アースビス:M4、トルクビス:1本
0.04
12
19.6
15
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680487
NK025
1箱(10個)
アースビス:M4、トルクビス:1本
0.06
14
25.9
21
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680496
NK031
1箱(10個)
アースビス:M5、トルクビス:1本
0.09
15.5
32.3
27
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680505
NK039
1箱(10個)
アースビス:M5、トルクビス:2本
0.11
16.5
38.6
33
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680521
NK016
1箱(10個)
トルクビス:1本
0.06
14
21.9
16.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680530
NK022
1箱(10個)
トルクビス:1本
0.08
14
27.3
21.9
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680539
NK028
1箱(10個)
トルクビス:2本
0.13
18
34.1
28.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください