曜日別特売

ステンレス防水ねじなしコネクタ

ステンレス防水ねじなしコネクタ - 電成興業
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02679900SNK016Wトルクビス:M5×1本0.091521416
オープン
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
02679909SNK022Wトルクビス:M5×1本0.129531422
オープン
3,298
3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
02679918SNK028Wトルクビス:M5×2本0.18591828
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
02679927SNK036Wトルクビス:M5×2本0.234692136
オープン
5,898
6,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
02679936SNK042Wトルクビス:M5×2本0.28722342
オープン
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
02679945SNK054Wトルクビス:M5×2本0.388812554
オープン
8,798
9,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
02679961SNK070Wトルクビス:M5×2本0.525842570
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
02679970SNK082Wトルクビス:M5×2本0.647892771
オープン
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
02679979SNK104Wトルクビス:M5×3本0.9559930104
オープン
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする