電成興業
PE用防水型ねじなしコネクタ
仕上
ポリエチレンライニング
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02679568
PNK016W
トルクビス:1本
0.075
56
14
22.9
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679577
PNK022W
トルクビス:1本
0.091
56.9
14
28.3
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679586
PNK028W
トルクビス:2本
0.13
63.2
18
35.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679595
PNK036W
トルクビス:2本
0.2
74.2
21
43.7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679611
PNK042W
トルクビス:2本
0.237
77.6
23
49.7
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679620
PNK054W
トルクビス:2本
0.346
86.4
25
61.6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679629
PNK070W
トルクビス:2本
0.494
88.7
25
77.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679638
PNK082W
トルクビス:2本
0.611
94.6
27
90.2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679647
PNK092W
トルクビス:4本
0.671
100.5
30
102.9
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679656
PNK104W
トルクビス:4本
1.03
105.5
30
115.4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください