電成興業
ステンレス ビス止コネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
セット内容
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02679665
SNK016
16
トルクビス:M5×1本
0.071
43
14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679681
SNK019
19
トルクビス:M5×1本
0.046
42
12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679690
SNK022
22
トルクビス:M5×1本
0.09
44
14
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679699
SNK025
25
トルクビス:M5×1本
0.065
43
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679708
SNK028
28
トルクビス:M5×2本
0.128
50
18
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679717
SNK031
31
トルクビス:M5×2本
0.09
47.5
14
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679726
SNK036
36
トルクビス:M5×2本
0.187
60
21
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679735
SNK039
39
トルクビス:M5×2本
0.118
53
16
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02679751
SNK042
42
トルクビス:M5×2本
0.224
63
23
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02679760
SNK051
51
トルクビス:M5×2本
0.165
53
17
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02679769
SNK054
54
トルクビス:M5×2本
0.312
74
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02679778
SNK063
63
トルクビス:M5×2本
0.22
58
18
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02679787
SNK070
70
トルクビス:M5×2本
0.416
75
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02679796
SNK075
75
トルクビス:M5×2本
0.279
67
21
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02679805
SNK082
82
トルクビス:M5×2本
0.508
80
27
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02679821
SNK104
104
トルクビス:M5×3本
0.742
90
30
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください