電成興業
溶融亜鉛ビス止コネクタ
仕上
溶融亜鉛めっき
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02680311
NKZ028
1個
トルクビス:2本
0.13
53
18
34.1
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680320
NKZ036
1個
トルクビス:2本
0.19
63.5
21
42.8
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680329
NKZ042
1個
トルクビス:2本
0.22
66.5
23
48.7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680338
NKZ054
1個
トルクビス:2本
0.33
74.8
25
60.6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680347
NKZ070
1個
トルクビス:2本
0.45
77.8
25
76.2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680356
NKZ082
1個
トルクビス:2本
0.63
82.8
27
88.9
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680365
NKZ092
1個
トルクビス:4本
0.8
89.5
30
102
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680381
NKZ104
1個
トルクビス:4本
0.95
93.5
30
115
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680688
NKZ016
1箱(10個)
トルクビス:1本
0.06
46.3
14
21.9
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680697
NKZ022
1箱(10個)
トルクビス:1本
0.08
47.3
14
27.3
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください