電成興業
溶融亜鉛防水ねじなしコネクタ
仕上
溶融亜鉛めっき
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02680390
NKZ022W
1個
トルクビス:1本
0.09
56.9
14
27.3
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680399
NKZ028W
1個
トルクビス:2本
0.133
63.2
18
34.1
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680408
NKZ036W
1個
トルクビス:2本
0.207
74.2
21
42.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680417
NKZ042W
1個
トルクビス:2本
0.241
76.6
23
48.7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680426
NKZ054W
1個
トルクビス:2本
0.369
86.4
25
60.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680435
NKZ070W
1個
トルクビス:2本
0.489
88.7
25
76.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680451
NKZ082W
1個
トルクビス:2本
0.619
94.6
27
88.9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680460
NKZ092W
1個
トルクビス:4本
0.923
100.5
30
102
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680469
NKZ104W
1個
トルクビス:4本
1.091
105.5
30
115
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680706
NKZ016W
1箱(10個)
トルクビス:1本
0.071
56
14
21.9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください