電成興業
ステンレス 防水ビス止めコネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02679830
SNK019W
トルクビス:M5×1本
0.048
51
12
19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02679839
SNK025W
トルクビス:M5×1本
0.067
53
13
25
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02679848
SNK031W
トルクビス:M5×2本
0.095
56.5
14
31
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02679857
SNK039W
トルクビス:M5×2本
0.125
62
16
39
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02679866
SNK051W
トルクビス:M5×2本
0.175
62.7
17
51
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02679875
SNK063W
トルクビス:M5×2本
0.231
67
18
63
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02679891
SNK075W
トルクビス:M5×2本
0.298
74
21
75
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください