電成興業
溶融亜鉛 防水ねじなしカップ
仕上
溶融亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02681537
NCZ016W
トルクビス:2本
0.082
78.5
21.9
オープン
¥
668
¥
735
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681546
NCZ022W
トルクビス:2本
0.112
88.8
27.3
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681555
NCZ028W
トルクビス:4本
0.164
99.8
34.1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681571
NCZ036W
トルクビス:4本
0.258
110
42.8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681580
NCZ042W
トルクビス:4本
0.324
119
48.7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681589
NCZ054W
トルクビス:4本
0.47
125.5
60.6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681598
NCZ070W
トルクビス:4本
0.713
149.7
76.2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681607
NCZ082W
トルクビス:4本
0.976
170.8
88.9
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681616
NCZ092W
トルクビス:8本
1.498
182
102
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681625
NCZ104W
トルクビス:8本
1.762
190.5
115
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください