電成興業
カップリング
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C 8330
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02680801
C075
1個
0.41
60
C75
83
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680810
C054
1個
0.407
64
G54
68
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680819
C070
1個
0.614
72
G70
84
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680828
C082
1個
0.798
80
G82
97
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680837
C092
1個
1.073
85
G92
110.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02680846
C104
1個
1.334
90
G104
123.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681756
C019
1箱(10個)
0.03
28
C19
23
オープン
¥
728
¥
801
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681765
C025
1箱(10個)
0.05
34
C25
29.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681781
C031
1箱(10個)
0.07
38
C31
36
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681790
C039
1箱(10個)
0.1
42
C39
42.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681799
C051
1箱(10個)
0.16
48
C51
56
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681808
C063
1箱(10個)
0.21
54
C63
70
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681817
C016
1箱(10個)
0.041
38
G16
25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681826
C022
1箱(10個)
0.065
44
G22
31
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681835
C028
1箱(10個)
0.093
50
G28
37.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681851
C036
1箱(10個)
0.206
56
G36
48.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681860
C042
1箱(10個)
0.237
56
G42
54.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください