電成興業
ねじなしカップリング
仕上
電気亜鉛めっき
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02681011
NC063
1個
トルクビス:4本
0.4
105
64.2
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681020
NC075
1個
トルクビス:4本
0.51
115
76.9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681029
NC054
1個
トルクビス:4本
0.423
105
60.6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681038
NC070
1個
トルクビス:4本
0.65
130
76.2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681047
NC082
1個
トルクビス:4本
0.894
150
88.9
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681056
NC092
1個
トルクビス:8本
1.408
160
102
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681065
NC104
1個
トルクビス:8本
1.655
170
115
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681878
NC019
1箱(10個)
トルクビス:2本
0.06
58
19.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681887
NC025
1箱(10個)
トルクビス:2本
0.09
67
25.9
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681896
NC031
1箱(10個)
トルクビス:4本
13
77
32.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681905
NC039
1箱(10個)
トルクビス:4本
0.2
86
38.6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681921
NC051
1箱(10個)
トルクビス:4本
0.3
96
51.3
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681930
NC016
1箱(10個)
トルクビス:2本
0.072
60
21.9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681939
NC022
1箱(10個)
トルクビス:2本
0.102
70
27.3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681948
NC028
1箱(10個)
トルクビス:4本
0.147
80
34.1
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681957
NC036
1箱(10個)
トルクビス:4本
0.231
90
42.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681966
NC042
1箱(10個)
トルクビス:4本
0.295
100
48.7
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください