曜日別特売

ねじなしライニングベルマウス

ねじなしライニングベルマウス - 電成興業
仕上ポリエチレンライニング被覆厚さ(mm)0.6内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管外径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02682438NPLBL0160.43原管:21282.3
オープン
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
02682447NPLBL0220.53原管:26.5352.3
オープン
1,898
2,088(税込)
14日以内出荷
返品不可
02682456NPLBL0280.75原管:33.3452.5
オープン
2,398
2,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
02682465NPLBL0360.95原管:41.9552.5
オープン
2,798
3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
02682481NPLBL0421.11原管:47.8652.5
オープン
3,598
3,958(税込)
14日以内出荷
返品不可
02682490NPLBL0541.57原管:59.6802.8
オープン
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
02682499NPLBL0701.94原管:75.2952.8
オープン
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
02682508NPLBL0822.34原管:87.91002.8
オープン
7,398
8,138(税込)
14日以内出荷
返品不可
02682517NPLBL0923.19原管:100.71203.5
オープン
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
02682526NPLBL1043.68原管:113.41353.5
オープン
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする