電成興業
溶融亜鉛ユニバーサルLB保護
材質
鋳鉄
寸法T(mm)
3
仕上
本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02684380
LB016HZ
18
35
90
28
33
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684389
LB022HZ
20
42
90
35
40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684398
LB028HZ
20
47
110
42
45
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください