溶融亜鉛丸BOX 保護管

溶融亜鉛丸BOX 保護管 - 電成興業溶融亜鉛丸BOX 保護管 - 電成興業溶融亜鉛丸BOX 保護管 - 電成興業
材質鋳鉄寸法T(mm)3仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス内容量1個
全8種類を絞り込む
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02684407M161HZ1方出18402889
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684416M221HZ1方出20403589
オープン
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684425M281HZ1方出204442100
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684441M163HZ3方出18402889
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684450M223HZ3方出20403589
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684459M283HZ3方出204442100
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684468M164HZ4方出18402889
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684477M224HZ4方出20403589
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする