曜日別特売

溶融亜鉛ユニバーサル LB形

溶融亜鉛ユニバーサル LB形 - 電成興業
材質鋳鉄タイプ厚鋼 HDZ仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02684337LB016Z1835902833
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684346LB022Z2042953540
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684355LB028Z20471104245
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684371LB036Z25621205060
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする