鋳物 ユニバーサルLB

鋳物 ユニバーサルLB - 電成興業
材質鋳鉄内容量1個
全11種類を絞り込む
タイプ
寸法H(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02683811LB019薄鋼18359028
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683820LB025薄鋼20429535
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683829LB031薄鋼204711042
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683838LB039薄鋼256212050
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683847LB051薄鋼256312060
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683856LB016厚鋼18359028
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683865LB022厚鋼20429535
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683881LB028厚鋼204711042
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683890LB036厚鋼256212050
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683899LB042厚鋼256312060
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683908LB054厚鋼257816572
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする