電成興業
鋳物 丸型BOX
材質
鋳鉄
寸法T(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02683917
M191
薄鋼
1方出
18
40
28
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683926
M193
薄鋼
3方出
18
40
28
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683935
M194
薄鋼
4方出
18
40
28
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683951
M19L
薄鋼
直角2方出
18
40
28
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683960
M19S
薄鋼
直線2方出
18
40
28
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683969
M161
厚鋼
1方出
18
40
28
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683978
M221
厚鋼
1方出
20
40
35
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683987
M251
薄鋼
1方出
20
40
35
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683996
M281
厚鋼
1方出
20
44
42
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684005
M311
薄鋼
1方出
20
44
42
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684021
M361
厚鋼
1方出
25
55
50
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684091
M163
厚鋼
3方出
18
40
28
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684100
M223
厚鋼
3方出
20
40
35
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684109
M253
薄鋼
3方出
20
40
35
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684118
M283
厚鋼
3方出
20
44
42
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684127
M313
薄鋼
3方出
20
44
42
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684136
M363
厚鋼
3方出
25
55
50
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684145
M164
厚鋼
4方出
18
40
28
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684161
M224
厚鋼
4方出
20
40
35
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684170
M254
薄鋼
4方出
20
40
35
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684179
M284
厚鋼
4方出
20
44
42
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684188
M314
薄鋼
4方出
20
44
42
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684197
M364
厚鋼
4方出
25
55
50
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください