曜日別特売

鋼板ねじなし丸BOX

鋼板ねじなし丸BOX - 電成興業鋼板ねじなし丸BOX - 電成興業鋼板ねじなし丸BOX - 電成興業鋼板ねじなし丸BOX - 電成興業鋼板ねじなし丸BOX - 電成興業
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっきJIS規格JIS C 8340内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02683427NM191S0.341方出2040E19
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683436NM193S0.43方出2040E19
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683445NM194S0.424方出2040E19
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683461NM19LS0.36直角2方出2040E19
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683470NM19SS0.36直線2方出2040E19
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683479NM251S0.361方出2240E25
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683488NM253S0.423方出2240E25
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683497NM254S0.464方出2240E25
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683506NM25LS0.38直角2方出2240E25
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683515NM25SS0.38直線2方出2240E25
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683531NM311S0.431方出2344E31
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683540NM313S0.533方出2344E31
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683549NM314S0.584方出2344E31
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683558NM31LS0.48直角2方出2344E31
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
02683567NM31SS0.48直線2方出2344E31
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする