電成興業
鋳物 丸型BOX 貫通
材質
鋳鉄
種類
直線2方出
寸法T(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02684030
M16S
厚鋼
18
40
28
本体・蓋:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684039
M22S
厚鋼
20
40
35
本体・蓋:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684048
M25S
薄鋼
20
40
35
本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684057
M28S
厚鋼
20
44
42
本体・蓋:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684066
M31S
薄鋼
20
44
42
本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684075
M36S
厚鋼
25
55
50
本体・蓋:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください