鋼板ねじなしユニバーサルLL

鋼板ねじなしユニバーサルLL - 電成興業
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっきJIS規格JIS C 8330内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02684818NLL019S0.232035E1990
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684827NLL025S0.292242E2595
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684836NLL031S0.362347E31110
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする